Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Milano Latzhose Größe 82C56, khaki/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-956066
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00969-430-51-82C56
EAN/GTIN:
     5708628167734
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Zweifarbig. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Patte und Stifttaschen. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar. OEKO-TEX® STANDARD 100. ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Größe:
82C56
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
khaki/marine
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Bruttogewicht:
1,22 kg
Weitere Suchbegriffe: MASCOT® Milano, MASCOT® Image, Latzhose, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,35*
€ 75,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,57*
€ 75,52*
€ 4,90*
ab € 57,04*
€ 75,58*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 78,11*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 78,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.