Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsventil 11 bar, AG 3/8", DN 8 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsventil 11 bar, AG 3/8", DN 8 Messing
Artikel-Nr.:
     6ER3V-12007
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     12007
EAN/GTIN:
     9004853120077
Suchbegriffe:
Sicherheitsventil
Überdruckventil
sicherheitsventil 11 bar
sicherheitsventil
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g3/8
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 6ER3V
    10
    € 7,90*
    ab € 37,35*
    € 37,35*
    4 Tage
    10
    € 6,90*
    ab € 41,71*
    € 53,17*
    6 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 42,25*
    € 54,81*
    Preise: Lager 6ER3V
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6ER3V
    Versand: Lager 6ER3V
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 870,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.