Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade-Startgerät EUROSTART 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lade-Startgerät EUROSTART 250
Lade-Startgerät EUROSTART 250
Artikel-Nr.:
     6ER3V-55064
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55064
EAN/GTIN:
     9004853550645
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe elmag
starthilfe
  • Tragbare Ausführung
  • Extrem geringes Gewicht
  • Flexibel einsetzbar
  • 12 + 24 Volt Ladefunktion
  • Starthilfe für kleine PKW´s

  • C.P.S Control (EUROSTART Automatik und DIGICAR):
    Der Automatik Startmodus (mit C.P.S Control) schützt Fahrzeug und Batterie vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen.
    Es ist keine Fernstarteinrichtung mehr nötig, da diese Geräte automatisch den Beginn des Startvorganges (beim Betätigen des Zündschlüssels) erkennen und erst dann die Spannung/Leistung an das Fahrzeug weitergeben.

    100%ige Sicherheit:
    Somit gehören Elektronikschäden am Fahrzeug durch Fremdstarten der Vergangenheit an.
Weitere Informationen:
Netzanschluss:
230/50 (Schuko) V/Hz
aufladbare Batterietypen / Volt:
12 + 24 V
aufladbare Batterietypen / Amperestunden:
180 Ah
Ladestufen:
2 + Boost
Ladestrom effektiv Ampere:
18 A
Ladestrom max. Ampere (10 min.):
27 A
Startfunktion / Anlassstrom:
250 A
Startfunktion / max. Fahrzeugleistung (Dieselmotor):
30 lbf/in²
Startfunktion / Startmodus:
manuell (Geräteschalter)
Sicherung gegen Verpolung:
Ja
Sicherung gegen Überhitzung:
Ja
Schmelzsicherung:
100 A
Startkabel:
16 / 2+2 mm² / m
Ausführung:
tragbar
Abmessungen:
240x25x330 mm
Gewicht:
13 kg
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Professionelle Lade-Startsysteme für Heimanwender, Werkstätt:
Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startgeräteprogram
Allgemeines:
Mit der Serie EUROSTART Automatik geht man bei ELMAG neue We
Einsatzbeispiele:
- Laden<br/>- Manuelle Starthilfe<br/>- C.P.S Automatik-Star
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6ER3V
10
€ 7,90*
ab € 243,00*
€ 243,00*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 241,27*
€ 284,58*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 242,43*
€ 291,29*
€ 4,90*
ab € 247,63*
€ 292,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,89*
€ 309,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
55096
ab € 3,97*
Ähnlich
ELMAG
55097
ab € 10,29*
Ähnlich
ELMAG
55095
ab € 3,09*
Ähnlich
ELMAG
55077
ab € 123,27*
Ähnlich
ELMAG
55075
ab € 33,65*
Ähnlich
ELMAG
55041
ab € 81,35*
Ähnlich
ELMAG
55040
ab € 53,66*
Ähnlich
ELMAG
55073
ab € 834,09*
Ähnlich
ELMAG
55072
ab € 655,27*
Ähnlich
ELMAG
55071
ab € 293,76*
Ähnlich
ELMAG
55048
ab € 874,67*
Ähnlich
ELMAG
55049
ab € 1.507,37*
Ähnlich
ELMAG
55044
ab € 2.090,27*
Ähnlich
ELMAG
55065
ab € 295,15*
Ähnlich
ELMAG
55046
ab € 426,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.