Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-EG-55064 Herst.-Nr.: 55064 EAN/GTIN: 9004853550645 |
| |
|
| | |
| TECHNISCHE FAKTEN - Netzanschluss: 230 V / Schuko
- Aufladbare Batterietypen: - 12 + 24 Volt - Max. 180 Ah - Nassbatterien
- Ladestufen: 2 + Boost
- Ladestrom: - Effektiv Ampere: 18 A - Max. Ampere (10 min.): 27 A
- Startfunktion: - Anlassstrom: 250 A - Max. Fahrzeugleistung (Dieselmotor): 30 PS - Startmodus: Manuell (Geräteschalter)
- Sicherung gegen Verpolung, Überhitzung
- Schmelzsicherung: 100 A
- Startkabel: Ø 16 mm² / 2+2 m
- Tragbare Ausführung
- Abmessungen: 240 x 225 x 330 mm
- Gewicht: 13 kg
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte, Baterietestgerät, Batterieladegerät, Startgeräte, Energiestation, Startsysteme, Pannenservice |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 243,00* | € 243,00* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,62* | € 287,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,32* | € 293,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 246,92* | € 295,04* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,20* | € 310,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|