Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasma-Inverter CEBORA PLASMA SOUND PC 110/T Art. 336 inkl. Brenner CP162C MAR/6m & Massekabel 6m JETZT BIS ZU 24 MONATE GARANTIE BEANTRAGEN! Dazu einfach bis 15 Tage nach Kauf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plasma-Inverter CEBORA PLASMA SOUND PC 110/T
Plasma-Inverter CEBORA PLASMA SOUND PC 110/T
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-55814
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55814
EAN/GTIN:
     9004853558146
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
  • Gleichstromkonstantquelle mit PFC (konform EN 61000-3-12)
  • Verringerte Leistungsaufnahme, hohe Netzstromtoleranz
  • Hohe elektromagnetische Kompatibilität (EN 50199), neben elektronischen Geräten wie SPS oder PC betreibbar
  • Automatische Spannungsumschaltung 208 - 440 V
  • Automatische Überwachung des Verschleißteile-Verbrauchs
  • Intuitives 5“ LCD-Display mit synergetischer Einstellung der Schneidparameter
  • Druckregler explosionsgeschützt
  • Mit CEBORA “On-Air“ Zündsystem
  • Arbeitsmodus „SELF-RESTART“, Punktmarkieren, Fugenhobeln und viele andere mit der Steuertafel wählbare Funktionen
  • SELF RESTART Funktion: Zum automatischen Ab- und Wiedereinschalten
    des Lichtbogens beim Schneiden von Gitter- & Rostwerk
  • POST-FLOW-Brennerkühlung nach Lichtbogenabschaltung
  • Manueller Betrieb mit Plasma-Brennerpaket CP162C MAR
  • Automatikbetrieb mit Plasma-Brennerpaket CP162C DAR und Schnittstellenschaltung (Sonderzubehör)
  • Mit Stromgenerator betreibbar (min. 20 bzw. 30 kVA)
Weitere Informationen:
empfohlene Schneidstärke Stahl:
0 - 35 mm
Trennschnitt Stahl:
50 mm
Schneidstrom-Einstellbereich:
20 - 110 A
elektronische Schneidstromregelung:
stufenlos
100 % Einschaltdauer (10 min. bei 40 °C) bei Schneidstrom:
90 A
Einschaltdauer (10 min bei 40°C) bei max. Schneidstrom:
50 / 110 % / A
Aufnahmeleistung l1 max. / l1 eff.:
23 / 17 A
Netzanschluss / Phasen:
208-440 / 3 V / ~
Netzfrequenz:
50 Hz
Netzstromtoleranz:
± 10 %
Netzabsicherung träge:
25 AT
Schutzart:
23 IP
Anschlussstecker:
CEE 32 A
Druckluftverbrauch:
250 l/min
Betriebsdruck:
5,5 bar
Breite:
297 mm
Tiefe:
504 mm
Höhe:
558 mm
Gewicht:
34 kg
Art:
336
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Produktbeschreibung:
Ideale Leistungskennwerte für Grobblech und durchschnittlich
Serienausstattung:
- PLASMA SOUND PC 110/T<br/>- Plasma-Brennerpaket Orig. CEBO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 3.560,81*
€ 3.646,75*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 3.448,72*
€ 3.738,32*
Lager 6ER3V
8
Frei Haus
ab € 4.249,00*
€ 4.249,00*
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.249,00*
€ 5.056,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.