Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTX-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NTX-F
NTX-F
NTX-F
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1434042
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1434042
EAN/GTIN:
     4007081050050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Mehrbereichs-Blindniete
Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich


Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten


Gewicht: 575 g


Gesamtlänge: 260 mm


Gerätehub: 8 mm Vorteile


- Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet


- Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen


- Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung


- Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen


- Ergonomische Griffe


- Einfache Wartung – schneller Futterbacken-Wechsel Ausrüstung NTX


Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/32


1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung NTX-F


Mundstücke:10/24, 10/27 und 10/32


1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Zusätzlicher Vorteil NTX-F


- Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
NTX-F
GTIN:
4007081050050
Herstellerartikelnummer:
1434042
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1434042
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
NTX-F
Artikelbezeichnung:
NTX-F
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 575 g Gesamtlänge: 260 mm Gerätehub: 8 mm Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet - Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen - Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung - Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen - Ergonomische Griffe - Einfache Wartung – schneller Futterbacken-Wechsel Ausrüstung NTX Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung NTX-F Mundstücke:10/24, 10/27 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Zusätzlicher Vorteil NTX-F - Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf
Herstellerproduktfamilie:
74450054001027
Herstellerproduktbeschreibung:
Hand-Blindniet-Setzgeräte NTX & NTX-F Arbeitsbereich Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 575 g Gesamtlänge: 260 mm Gerätehub: 8 mm Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet - Stahleinsätze an allen hochbeanspruchten Lagerstellen - Zwischenhebel-System reduziert den Kraftaufwand und bewirkt eine Abrissdämpfung - Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen - Ergonomische Griffe - Einfache Wartung – schneller Futterbacken-Wechsel Ausrüstung NTX Mundstücke:10/18, 10/24 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung NTX-F Mundstücke:10/24, 10/27 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Zusätzlicher Vorteil NTX-F - Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindnietzange gesipa, blindnietzange, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Nietgeräte, Handgerät, NTX-F
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 37,05*
€ 44,13*
4 Tage
139
1
€ 5,99*
ab € 37,67*
€ 44,71*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 37,68*
€ 44,81*
2 Tage
212
1
€ 5,45*
ab € 38,06*
€ 45,15*
Lager 6GQDQ
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 41,96*
€ 58,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.