Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PH 2-VK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PH 2-VK
PH 2-VK
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1456774
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1456774
EAN/GTIN:
     4007081170062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
PH 2-VK - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät VK: Verkürzte Ausführung des Pistolenkopfes für schwer zugängliche Nietstellen. Arbeitsbereich


Setzt Blindniete bis 4 mm Ø Alu, Stahl und Kupfer Technische Daten


Gewicht: 1,3 kg


Betriebsdruck: 5 - 7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft)


Setzkraft: 6.200 N bei 6 bar


Gerätehub: 14 mm Ausrüstung


Mundstücke: 10/18, 10/24 und 10/27


1 Auffangbehälter, je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
max. Betriebsdruck (imperial):
7 bar
Setzkraft:
6200 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
-
Lieferantenproduktbezeichnung:
PH 2-VK
GTIN:
4007081170062
Herstellerartikelnummer:
1456774
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1456774
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PH 2-VK
Artikelbezeichnung:
PH 2-VK
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
PH 2-VK - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät VK: Verkürzte Ausführung des Pistolenkopfes für schwer zugängliche Nietstellen. Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 4 mm Ø Alu, Stahl und Kupfer Technische Daten Gewicht: 1,3 kg Betriebsdruck: 5 - 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft) Setzkraft: 6.200 N bei 6 bar Gerätehub: 14 mm Ausrüstung Mundstücke: 10/18, 10/24 und 10/27 1 Auffangbehälter, je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Herstellerproduktfamilie:
74450055001037
Herstellerproduktbeschreibung:
PH 2-VK - Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät VK: Verkürzte Ausführung des Pistolenkopfes für schwer zugängliche Nietstellen. Arbeitsbereich Setzt Blindniete bis 4 mm Ø Alu, Stahl und Kupfer Technische Daten Gewicht: 1,3 kg Betriebsdruck: 5 - 7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: 1,2-1,8 ltr. pro Niet (0,3 ltr. kompr. Luft) Setzkraft: 6.200 N bei 6 bar Gerätehub: 14 mm Ausrüstung Mundstücke: 10/18, 10/24 und 10/27 1 Auffangbehälter, je 1 Montageschlüssel MSU und MSZ, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
Länge:
365 mm
Höhe:
75 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.113,33*
€ 1.166,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.132,49*
€ 1.194,43*
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,52*
€ 1.194,65*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.195,44*
€ 1.251,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,83*
€ 1.260,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,65*
€ 1.421,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,50*
€ 1.407,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.108,59*
€ 1.319,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,81*
€ 1.293,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,10*
€ 1.192,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,52*
€ 1.179,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,31*
Zubehör
SFS Group
1634326
ab € 5.551,13*
Zubehör
SFS Group
1450893
ab € 464,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.