Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5A / 0-5VDC, Kabeldurchmesser 10mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, Gleichspannungsausgang, hqsensing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stromwandler, V-Serie, AC, Klapp-Kern, 5A / 0-5VDC, Kabel 10mm
Detailabbildung - Stromwandler, V-Serie, AC, Klapp-Kern, 5A / 0-5VDC, Kabel 10mm
geschlossene Ansicht - Stromwandler, V-Serie, AC, Klapp-Kern, 5A / 0-5VDC, Kabel 10mm
geöffnete Ansicht - Stromwandler, V-Serie, AC, Klapp-Kern, 5A / 0-5VDC, Kabel 10mm
HowTo
Artikel-Nr.:
     6KLXW-JC10F5V
Hersteller:
     Giatron
Herst.-Nr.:
     JC10F5V
EAN/GTIN:
     4260190520139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwandler V-Serie

Eigenschaften:
  • für industrielle Spannungsquellen mit 50/60Hz
  • Ausgangssignal: 0 bis 5V DC
  • einfache Installation
  • eingebauter Konverter
  • selbstversorgend, benötigt keine externe Spannungsquelle
Weitere Informationen:
Nennstrom:
5 A
sekundär Ausgang:
0-5 V DC
max. Kabeldurchmesser:
10 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Isolationswiderstand:
bei 500VDC = 100M Ohm
Stehwechselspannung:
2000V / 1 min
max. zulässiger Strom:
100% (Dauer), 150% (1min)
Gewicht:
45 g
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schrauben mit Anschlussabdeckung
Genauigkeit/Linearität:
±2% vom Endwert bei 50/60Hz Sinuswelle
Ausgangswelligkeit:
unter 5% der Ausgangsspannung
Einschwingzeit:
300ms
Ausgangsimpedanz:
7
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-5 V DC
Weitere Suchbegriffe: strom-wandler giatron, aufsteckstromwandler, teilbarer Stromwandler, Wechselstromwandler, split core, AC-Wandler, JC10F5V, teilbar, Gleichspannungsausgang, hqsensing, Klappkern, Kabelumbaustromwandler, Giatron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Giatron
JC16F100V
ab € 54,65*
Ähnlich
Giatron
JC10F10V
ab € 54,36*
Ähnlich
Giatron
JC10F20V
ab € 54,55*
Ähnlich
Giatron
JC10F25V
ab € 54,55*
Ähnlich
Giatron
JC36S500V
ab € 87,87*
Ähnlich
Giatron
JC10F50V
ab € 54,58*
Ähnlich
Giatron
JC24S250V
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.