Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
250A / 0-5VDC, Kabeldurchmesser 24mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, Gleichspannungsausgang, hqsensing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6KLXW-JC24S250V
Hersteller:
Giatron
Herst.-Nr.:
JC24S250V
EAN/GTIN:
4260190520184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Klappkern-Wechselstromwandler V-Serie
Eigenschaften:
für industrielle Spannungsquellen mit 50/60Hz
Ausgangssignal: 0 bis 5V DC
einfache Installation
eingebauter Konverter
selbstversorgend, benötigt keine externe Spannungsquelle
Weitere Informationen:
Nennstrom:
250 A
sekundär Ausgang:
0-5 V DC
max. Kabeldurchmesser:
24 mm
Normen:
RoHS, UL94-V0
Betriebsfrequenz:
50/60 Hz
Isolationswiderstand:
bei 500VDC = 100M Ohm
Stehwechselspannung:
2000V / 1 min
max. zulässiger Strom:
100% (Dauer), 150% (1min)
Gewicht:
200 g
Ausgangsanschlüsse:
2 x M3-Schrauben mit Anschlussabdeckung
Genauigkeit/Linearität:
±2% vom Endwert bei 50/60Hz Sinuswelle
Ausgangswelligkeit:
unter 5% der Ausgangsspannung
Einschwingzeit:
300ms
Ausgangsimpedanz:
5,8
Betriebsbedingungen:
-20°C bis +50°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Lagerbedingungen:
-30°C bis +90°C, <=85% rel. Luftfeuchte, keine Kondensation
Ausgangssignal:
0-5 V DC
... >
Technischer Handel
>
Lager 6KLXW
>
teilbare Stromwandler / I Nenn 5 - 500A / Gleichspannungsausgang 0-5V / V-Serie
Weitere Suchbegriffe:
aufsteckstromwandler 250/5a
,
aufsteckstromwandler
,
strom-wandler giatron
,
teilbarer Stromwandler
,
Wechselstromwandler
,
split core
,
AC-Wandler
,
JC24S250V
,
teilbar
,
Gleichspannungsausgang
,
hqsensing
,
Klappkern
,
Kabelumbaustromwandler
,
Giatron
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,47*
€ 114,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
100A / 0-5VDC, Kabeldurchmesser 16mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, Gleichspannungsausgang, hqsensing
Giatron
JC16F100V
ab € 54,49*
Ähnlich
10A / 0-5VDC, Kabeldurchmesser 10mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, Gleichspannungsausgang, hqsensing
Giatron
JC10F10V
ab € 54,49*
Ähnlich
20A / 0-5VDC, Kabeldurchmesser 10mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, Gleichspannungsausgang, hqsensing
Giatron
JC10F20V
ab € 54,38*
Ähnlich
25A / 0-5VDC, Kabeldurchmesser 10mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, Gleichspannungsausgang, hqsensing
Giatron
JC10F25V
ab € 54,53*
Ähnlich
500A / 0-5VDC, Kabeldurchmesser 36mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, Gleichspannungsausgang, hqsensing
Giatron
JC36S500V
ab € 87,46*
Ähnlich
5A / 0-5VDC, Kabeldurchmesser 10mm, teilbarer Stromwandler, Klapp-Kern, Gleichspannungsausgang, hqsensing
Giatron
JC10F5V
ab € 54,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen