Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Spanplattenschrauben
>
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
>
Artikel
SPAX SENKMULTIKOPF KREUZSCHLITZ Z2 VOLLGEWINDE WIROX 200ST
Menge:
Boxen
Produktinformationen:
icecat
Lager 6QTZH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-1081010450303
Hersteller:
SPAX International
Herst.-Nr.:
1081010450303
EAN/GTIN:
4003530006319
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
1081010450303 Universalschraube, 4,5 x 30 mm, 200 Stück, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z2, 4CUT, WIROX - 1081010450303 Der Kraftangriff Kreuzschlitz Z ist eine Weiterentwicklung des einfachen Kreuz-Kraftangriffs der Firma Philips Screw Company. Der Unterschied besteht darin, dass sich die vier Flanken der Schrauberklinge zur Spitze hin nicht verjüngen. So erhöht sich der seitliche Halt für den Bit, der Cam-out-Effekt wird reduziert. Der entsteht bei konventionellen Kreuzschlitz-Kraftangriffen durch die Verjüngung, weil das Drehmoment des Akkuschraubers den Schrauberbit nach oben drückt. Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden können. Unsere Vollgewindeschrauben werden vor allem für hochbelastbare Holzverbindungen eingesetzt.Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante. Die Universalschraube ist der absolute Allrounder im Sortiment von SPAX. Sie kann fast alles – zum Beispiel ganz ohne Vorbohren in Nadelhölzer wie Fichten- und Kiefernholz sowie in die gängigen Holzwerkstoffplatten (MDF, Span- und OSB-Platten) eingedreht werden. Dabei spielt unsere Universalschraube ihre Überlegenheit vor allem im Innenausbau- und Möbelbaubereich aus, aber auch außen ist sie mit dem passenden Korrosionsschutz gut verwendbar. Durch ihre besondere Gewindegeometrie ist der Eindrehwiderstand beim Schrauben wesentlich geringer als bei herkömmlichen Schrauben, was nicht nur Ihre Kräfte und Nerven, sondern auch den Akku des eingesetzten Schraubers schont. Ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe wird zuverlässig unterbunden. Das bedeutet für Sie: Sie drehen mehr Schrauben pro Akkuladung ein, und Sie müssen sich keine Sorgen um aufgerissene Holzenden mehr machen.
... >
SPAX® Schrauben
>
Universal
>
Spax Senkmultikopf Kreuzschlitz
Weitere Suchbegriffe:
spax spanplattenschrauben senkkopf pz
,
spanplattenschraube senkkopf
,
spanplattenschraube spax
,
1081010450303
,
SPAX®
,
SPAX
,
Universalschraube
,
4
,
5 x 30 mm
,
200 Stück
,
Vollgewinde
,
Senkkopf
,
Kreuzschlitz Z2
,
4CUT
,
WIROX - Der Kraftangriff Kreuzschlitz Z ist eine Weiterentwicklung des einfachen Kreuz-Kraftangriffs der Firma Philips Screw Company. Der Unterschied besteht darin
,
dass sich die vier Flanken der Schrauberklinge zur Spitze hin nicht verjüngen. So erhöht sich der seitliche Halt für den Bit
,
der Cam-out-Effekt wird reduziert. Der entsteht bei konventionellen Kreuzschlitz-Kraftangriffen durch die Verjüngung
,
weil das Drehmoment des Akkuschraubers den Schrauberbit nach oben drückt. Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat
,
desto größer sind die Zug- un
,
4003530006319
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6QTZH
15 Tage
66600
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,02865*
€ 0,04005*
Lager 4
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,03*
€ 0,0417*
Lager 4757
3 Tage
4140
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0373*
€ 0,0516*
Lager 4BULW
2 Tage
3220
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0376*
€ 0,0524*
Lager 1955
7 Tage
4600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0529*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Boxen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,04005*
€ 0,04766
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,03975*
€ 0,0473
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,03815*
€ 0,0454
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,03745*
€ 0,04457
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,03575*
€ 0,04254
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,02865*
€ 0,03409
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,02865* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen (
entspricht € 8,01* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX 1081010300123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX 1081010300163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01175*
Zubehör
SPAX 1081010300203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX 1081010300253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX 1081010300303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0172*
Zubehör
SPAX 1081010300353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX 1081010300403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02585*
Zubehör
SPAX 1081010350123 Schraube/Bolzen 12 mm
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX 1081010350163 Schraube/Bolzen 16 mm
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX 1081010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0123*
Zubehör
SPAX 1081010350253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX International
1081010350253
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX 1081010350303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01675*
Zubehör
SPAX 1081010350353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01975*
Zubehör
SPAX 1081010350403 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX International
1081010350403
ab € 0,024*
Zubehör
SPAX 1081010350453 Schraube/Bolzen 45 mm
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0296*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen