| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110020082 Herst.-Nr.: 110-020-082 EAN/GTIN: 4510932721127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110020082 Lamp® DREHHAKEN Modell RF-50S, Material: Edelstahl (SUS304), Finish, Satin, Lastkapazität N (Einzelhaken), 40, Lastkapazität kGF (Einzelhaken), 4, Tiefe: 39, zusätzliche Funktionen: beweglich, Installationstyp: Decke, anwendbarer Installation, Holz, Holz , Typ: mehrere Haken, Um 360 Grad drehbar. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 110020082, Sugatsune®, Material, Stainless Steel (SUS304), Finish, Satin, Load Capacity N (Single Hook), 40, Load Capacity kgf (Single Hook), 4, Depth, 39, Extra Functions, Movable, Installation Type, Ceiling, Applicable Installation, Wood, Type, Multiple Hooks Material: Edelstahl (SUS304), Lastkapazität N (Einzelhaken), Lastkapazität kGF (Einzelhaken), Tiefe: 39, zusätzliche Funktionen: beweglich, Installationstyp: Decke, anwendbarer Installation, Holz, Typ: mehrere Haken, 4510932721127, 110-020-082 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |