| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110022191 Herst.-Nr.: 110-022-191 EAN/GTIN: 4510932045032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110022191 Lamp® KLAPPHAKEN Modell NF-60D-GR, Farbe: Dunkelgrau, Ladungskapazität (N): 294, Ladungskapazität (KG): 30, Haken / Material: Aluminiumlegierung, Tiefe: 40, Typ: Speicher, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: Selbst- und Soft-Clase, anwendbarer Installation, Holz, Der Haken ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: federbelastet und weich selbstschließend. Das Ende des Arms ist mit einem kleinen Überstand ausgestattet, um das Herunterfallen von Gegenständen zu verhindern. Im geschlossenen Zustand ist der Überstand sehr gering, was ihn sicherer und optisch ansprechend macht. In Kombination mit der NF-50 Halterung kann er auf Blechen verwendet werden. Erhältlich in Sonderfarben, bitte kontaktieren Sie uns für Details. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 110022191, Sugatsune®, Colour, Dark Grey, Load Capacity N, 294, Load Capacity kgf, 30, Hook Material, Aluminium Alloy, Depth, 40, Type, Storage, Installation Type, Wall, Extra Functions, Self & Soft-close, Applicable Installation, Wood Farbe: Dunkelgrau, Ladungskapazität (N): 294, Ladungskapazität (KG): 30, Haken / Material: Aluminiumlegierung, Tiefe: 40, Typ: Speicher, Installationstyp: Wand, zusätzliche Funktionen: Selbst- und Soft-Clase, anwendbarer Installation, Holz, 4510932045032, 110-022-191 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |