| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110033272 Herst.-Nr.: 110-033-272 EAN/GTIN: 4510932166133 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110033272 Lamp® GARDEROBENHAKEN Modell PXB-UM05-101-ST, Ladungskapazität (N): 100, Lastkapazität (KG): 10,2, Finish/Farbe: Anodierung, Haken / Material: Aluminiumlegierung, Tiefe: 39, Typ: Standard, Installationstyp: Wand, Stil: modern, anwendbarer Installation, Holz, Farbe: einfach, einfach, einfach, einfach, einfach, einfach, schlicht. zusätzliche Funktionen: keine, Ein täuschend einfaches Design, der den modernen urbanen Ansprüchen genügt. Die Kanten sind sanft abgerundet und die Oberfläche sorgfältig und schonend bearbeitet. Der Metallkern sorgt für Langlebigkeit und hohe Belastbarkeit. Die mattschwarze Oberfläche ist mit einer speziellen Chromatierung beschichtet. Dieser Typ kombiniert den gewünschten Farbglanz mit der einzigartigen Festigkeit der Beschichtung. Durch die große Produktpalette ist ein umfassendes, einheitliches Design möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kleiderhaken garderobenhaken, garderobenhaken, 110033272, Sugatsune®, Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Finish/Colour, Anodised, Hook Material, Aluminium Alloy, Depth, 39, Type, Standard, Installation Type, Wall, Style, Modern, Applicable Installation, Wood, Colour, Plain, Extra Functions, None Ladungskapazität (N): 100, Lastkapazität (KG): 10, 2, Finish/Farbe: Anodierung, Haken / Material: Aluminiumlegierung, Tiefe: 39, Typ: Standard, Installationstyp: Wand, Stil: modern, anwendbarer Installation, Holz, Farbe: einfach, einfach, schlicht. zusätzliche Funktionen: keine, 4510932166133, 110-033-272 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |