| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110033316 Herst.-Nr.: 110-033-316 EAN/GTIN: 4510932166331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110033316 Lamp® GARDEROBENHAKEN Modell PXB-WM05-111-WN, Material (Arm), Walnuss, Finish/Farbe (Basisabdeckung), Schwarz/Mattschwarz, Ladekapazität N, 100, Ladungskapazität (KG): 10,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Stil: natürlich, natürlich, Tiefe: 64,5, anwendbare Installation: Holz, Farbe: mattschwarz, Sorgfältig ausgewählte Materialien werden von Hand zu diesem Haken verarbeitet. Die definierten Linien des Metalls kontrastieren mit der Wärme des natürlichen Holzes, um ein visuell ansprechendes, lineares Design zu schaffen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kleiderhaken garderobenhaken, garderobenhaken, 110033316, Sugatsune®, Material (Arm), Walnut, Finish/Colour (Base Cover), Black/Matte Black, Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Standard, Style, Natural, Depth, 64.5, Applicable Installation, Wood, Colour, Matte Black Material (Arm), Walnuss, Finish/Farbe (Basisabdeckung), Schwarz/Mattschwarz, Ladekapazität N, Ladungskapazität (KG): 10, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Standard, Stil: natürlich, natürlich, Tiefe: 64, 5, anwendbare Installation: Holz, Farbe: mattschwarz, 4510932166331, 110-033-316 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |