| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110041175 Herst.-Nr.: 110-041-175 EAN/GTIN: 4510932179379 |
| |
|
| | |
| 110041175 Lamp® KLAPPHAKEN Modell NF-R52-SCR, Finish/Farbe: dunkler Chrom, Ladungskapazität (N): 196, Ladungskapazität (KG): 20, Haken / Material: Zinklegierung (ZDC), zusätzliche Funktionen: Selbstschließung, Installationstyp: Wand, Typ: Speicherung, Tiefe: 25,9, anwendbare Installation: , Holz, Blechklasse, NF-50d, Der Hakenarm ist federbelastet und klappt automatisch wieder ein, wenn keine Kraft auf ihn ausgeübt wird. Der Artikel ragt bei eingeklapptem Arm nicht heraus, was ein sauberes Erscheinungsbild bietet und die Sicherheit gewährleistet. Kann mit der Halterung NF-50D oder NF-50 (separat erhältlich) auch an Blech montiert werden. Quadratische Ausführung ebenfalls erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 110041175, Sugatsune®, Finish/Colour, Dark Chrome, Load Capacity N, 196, Load Capacity kgf, 20, Hook Material, Zinc Alloy (ZDC), Extra Functions, Self-closing, Installation Type, Wall, Type, Storage, Depth, 25.9, Applicable Installation, Wood, Sheet Metal Bracket, NF-50D Finish/Farbe: dunkler Chrom, Ladungskapazität (N): 196, Ladungskapazität (KG): 20, Haken / Material: Zinklegierung (ZDC), zusätzliche Funktionen: Selbstschließung, Installationstyp: Wand, Typ: Speicherung, Tiefe: 25, 9, anwendbare Installation:, Holz, Blechklasse, NF-50d, 4510932179379, 110-041-175 |
| | |
| |