| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110041177 Herst.-Nr.: 110-041-177 EAN/GTIN: 4510932179393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110041177 Lamp® KLAPPHAKEN Modell NF-R52-BL, Finish/Farbe: schwarzer Emaille Finish/Mattschwarz, Ladekapazität N, 196, Ladungskapazität (KG): 20, Haken / Material: Zinklegierung (ZDC), zusätzliche Funktionen: Selbstschließung, Installationstyp: Wand, Typ: Lagerung, Tiefe: Tiefe: 25.9, anwendbare Installation: Holz, Farbe: matte Schwarz, Blechklasse, NF-50d, Der Hakenarm ist federbelastet und klappt automatisch wieder ein, wenn keine Kraft auf ihn ausgeübt wird. Der Artikel ragt bei eingeklapptem Arm nicht heraus, was ein sauberes Erscheinungsbild bietet und die Sicherheit gewährleistet. Kann mit der Halterung NF-50D oder NF-50 (separat erhältlich) auch an Blech montiert werden. Quadratische Ausführung ebenfalls erhältlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 110041177, Sugatsune®, Finish/Colour, Black Enamel Finish/Matte Black, Load Capacity N, 196, Load Capacity kgf, 20, Hook Material, Zinc Alloy (ZDC), Extra Functions, Self-closing, Installation Type, Wall, Type, Storage, Depth, 25.9, Applicable Installation, Wood, Colour, Matte Black, Sheet Metal Bracket, NF-50D Finish/Farbe: schwarzer Emaille Finish/Mattschwarz, Ladekapazität N, Ladungskapazität (KG): 20, Haken / Material: Zinklegierung (ZDC), zusätzliche Funktionen: Selbstschließung, Installationstyp: Wand, Typ: Lagerung, Tiefe: Tiefe: 25.9, anwendbare Installation: Holz, Farbe: matte Schwarz, Blechklasse, NF-50d, 4510932179393, 110-041-177 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |