| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110041189 Herst.-Nr.: 110-041-189 EAN/GTIN: 4510932179515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 110041189 Lamp® KLAPPHAKEN Modell NF-K77-SCR, Finish/Farbe: dunkler Chrom, Ladungskapazität (N): 196, Ladungskapazität (KG): 20, zusätzliche Funktionen: Selbstklassen, Installationstyp: Wand, Typ: Speicher, Haken / Material: Zinklegierung (ZDC), Tiefe: 44,3, anwendbare Installation: , Holz, Blechklasse, NF-50d, Der Hakenarm ist federbelastet und klappt automatisch wieder ein, wenn keine Kraft auf ihn ausgeübt wird. Der Artikel ragt bei eingeklapptem Arm nicht heraus, was ein sauberes Erscheinungsbild bietet und die Sicherheit gewährleistet. Kann mit der Halterung NF-50D oder NF-50 (separat erhältlich) auch an Blech montiert werden. Runde Ausführung ebenfalls erhältlich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 110041189, Sugatsune®, Finish/Colour, Dark Chrome, Load Capacity N, 196, Load Capacity kgf, 20, Extra Functions, Self-closing, Installation Type, Wall, Type, Storage, Hook Material, Zinc Alloy (ZDC), Depth, 44.3, Applicable Installation, Wood, Sheet Metal Bracket, NF-50D Finish/Farbe: dunkler Chrom, Ladungskapazität (N): 196, Ladungskapazität (KG): 20, zusätzliche Funktionen: Selbstklassen, Installationstyp: Wand, Typ: Speicher, Haken / Material: Zinklegierung (ZDC), Tiefe: 44, 3, anwendbare Installation:, Holz, Blechklasse, NF-50d, 4510932179515, 110-041-189 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |