Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Lüftungsrohrbügel LRB


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-24675
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024675
EAN/GTIN:
     4006209246757
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
din 4109
24675 Der fischer Deckenabhänger LRB ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement in genieteter und gesteckter Ausführung zum Abhängen von Wickelfalzrohren mit Gewindestangen. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenabhänger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Deckenabhängern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung. Die genietete Ausführung verleiht den Deckenabhängern eine erhöhte Stabilität. Die Sollbiegestelle ermöglicht eine ideale Anpassung an den Rohraußendurchmesser.
Weitere Informationen:
Ausführung:
genietet
Anschlussgewinde (Lochung):
8,5
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Für Gewinde:
M8
Härte:
60 + - 5° Shore A
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,5 kN
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 5 µm
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Profi / DIY:
Profi
Weitere Suchbegriffe: 24675, fischer Deutschland, fischer Lüftungsrohrbügel LRB, 4006209246757, 024675
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 126,20*
€ 152,52*
1 Tag
300
€ 6,40*
ab € 125,66*
€ 152,54*
2 Tage
300
€ 6,40*
ab € 180,59*
€ 215,51*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 192,99*
€ 230,04*
Lager 6QTZH
15
€ 6,99*
ab € 225,08*
€ 265,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,92*
€ 316,4448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,13*
€ 308,3647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,32*
€ 291,9308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,85*
€ 279,4715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,08*
€ 267,8452
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,5016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.