Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Metallspiralbohrer lang Ø 4 mm GL 460 HSS-G-GT100*3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-2599604
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2599.604
EAN/GTIN:
     4026271279477
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4mm
spiralbohrer ohne norm
2599604 Spiralbohrer aus Hochleistung-Schnellarbeitsstahl, aus dem Vollen geschliffen, lang, besondere Spiralform für optimale Spanabfuhr beim Bohren von tiefen Löchern und bei schmierenden Werkstoffen. Kreuzanschliff nach DIN 1412C, 135° Spitzenwinkel. Durchmesser-Toleranz h8, Länge: 460mm, Breite: 0cm, Höhe: 4mm, Gewicht: 0,306, Material: HSS-G
Weitere Suchbegriffe: 2599604, FAMAG Metallspiralbohrer lang Ø 4 mm GL 460 HSS-G-GT100*3, 4026271279477, 2599.604
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
307
€ 6,99*
ab € 42,87*
€ 57,39*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 66,07*
€ 84,48*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.