| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-280033752 Herst.-Nr.: 280-033-752 EAN/GTIN: 4510932167109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 280033752 Lamp® HANDTUCHHALTER Modell PXB-WM06-450-AS, Finish/Farbe (Balken), Anodiert, Finish/Farbe (Basisabdeckung), Satin/Edelstahl, Material (Arm), Naturholz (japanischer Hop-Hornbeam), Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10,2, Form, Einzel-/Zwei -Punkt -Fixierung, Pitch P, 450, Marke, Lampe, Sorgfältig ausgewählte Materialien werden in Handarbeit zu diesem Handtuchhalter verarbeitet. Die definierten Linien des Metalls stehen im Kontrast zur Wärme des Naturholzes zu einem optisch ansprechenden, linearen Design. Die mattschwarze Oberfläche ist mit einer speziellen Chromatierung beschichtet. Dieser Typ kombiniert den gewünschten Farbglanz mit der einzigartigen Festigkeit der Beschichtung. Durch die große Produktpalette ist ein umfassendes, einheitliches Design möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, 280033752, Sugatsune®, Finish/Colour (Bar), Anodised, Finish/Colour (Base Cover), Satin/Stainless Steel, Material (Arm), Natural Wood (Japanese Hop-hornbeam), Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Shape, Single/Two Point Fixing, Pitch P, 450, Brand, LAMP Finish/Farbe (Balken), Anodiert, Finish/Farbe (Basisabdeckung), Satin/Edelstahl, Naturholz (japanischer Hop-Hornbeam), Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10, 2, Form, Einzel-/Zwei -Punkt -Fixierung, Marke, Lampe, 4510932167109, 280-033-752 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |