Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchlass Hexa, Schwarzer Kunststoff, Kunststoff


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3025917
Hersteller:
     Emuca
Herst.-Nr.:
     3025917
EAN/GTIN:
     8432393297941
Suchbegriffe:
3025917
Kabeldurchlass Hexa
Schwarzer Kunststoff
Kunststoff
3025917 Kabelkanal aus 17 Einzelsegmenten. Versteckt die Kabel elektrischer Geräte in Büros oder auf Schreibtischen. ermöglicht das Organisieren und Ordnen der Kabel unter dem Tisch, sodass sie sich nicht verknoten. Wird mit den enthältenen Schrauben unter der Tischoberflöche festgeschraubt. Dank der einzelnen Segmente kann die Höhe bis maximal 770 mm reguliert werden. Gefertigt aus Kunststoff mit schwarze Ausführung. Die Hexa-Kabelführungssäule wurde entwickelt, um Kabel unter dem Bürotisch zu organisieren und zu verhindern, dass sie sich verheddern. Außerdem ermöglicht es dank seiner 14 kreisförmigen Wirbel, die frei gelenkig oder in einer festen Position darin frei gelassen werden können, die Kabel im Inneren zu verstecken ein röhrenförmiger Weg. Diese Wirbel werden unter Druck montiert und lassen sich leicht demontieren, wobei die Höhe bis zu einem Maximum von 770 mm angepasst werden kann. Es hat auch einige Anker, die an den Tisch geschraubt werden, und einen Zamak-Fuß, um dem Ganzen Robustheit und Stabilität zu verleihen. Die Kabelführungssäule besteht aus Kunststoff mit einer schwarzen Oberfläche, die ein Trend auf dem heutigen Markt ist, wodurch sie in Möbel integriert werden kann.
Weitere Suchbegriffe: 8432393297941
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,50*
€ 43,44
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 36,11*
€ 42,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,19*
€ 40,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,03*
€ 39,31
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,17*
€ 38,28
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 26,63*
€ 31,69
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.