Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 548 Gr.8 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3245425484180
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245425484180
EAN/GTIN:
     3245425484180
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
3245425484180 Montagehandschuh »Ultrane 548«
Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
- Extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl
- Hervorragender Tragekomfort durch das leichte, atmungsaktive Material
- Optimales Tastempfinden und Fingerfertigkeit
- Nahtlos gestrickt mit sehr guter Passform
- Teilbeschichtet mit leicht strukturierter Oberfläche
- Besonders geeignet für trockene Bereiche
Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Handhabung von Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Herstellung von Elektrogeräten
Material: Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan
Länge: 230–230 mm
Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, 3245425484180, MAPA®, Mehrzweck-Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Montagehandschuh »Ultrane 548«, 28563996, 1647350, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Ultrane 548 Gr.8 MAPA, Zulassung/Norm: EN 388:2016, Eigenschaften:, Extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl, Hervorragender Tragekomfort durch das leichte, atmungsaktive Material, Optimales Tastempfinden und Fingerfertigkeit, Nahtlos gestrickt mit sehr guter Passform, Teilbeschichtet mit leicht strukturierter Oberfläche, Besonders geeignet für trockene Bereiche, Anwendungsbereiche: Leichte Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Handhabung von Kleinteilen (Schrauben, Federn usw.), Herstellung von Elektrogeräten, Material: Nahtloser Polyamidstrick, Teilbeschichtung Polyurethan, Länge: 230–230 mm, Farbe: schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,99*
4 Tage
226
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,06*
3 Tage
1255
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,15*
1 Tag
1476
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,19*
Lager 6QTZH
1524
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.