| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3660570057896 Herst.-Nr.: 3660570057896 EAN/GTIN: 3660570057896 |
| |
|
| | |
| 3660570057896 3M™ 2-Punkt Auffanggurt »ExoFit XE50« Eigenschaften: - Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit - D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten - Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss - Schneller, sicherer und bequemer Sitz - Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge - Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen - X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse - Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Allgemeine Industrie, Allgemeine Fertigung, Transport und Verkehr Zulassung/Norm: EN 361, EN 358 Material: Polyester, legierter Stahl Gewicht: 1,65 lg Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Farbe: grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, 3660570057896, 3M™, Absturzsicherung, Rettungsgurt, 3M™ 2-Punkt Auffanggurt »ExoFit XE50«, 28561117, 1646914, 28561116, Auffanggurte, 28561085, 28561084, Arbeitsschutz, 1 2-Punkt Auffanggurt ExoFit XE50, DBI-SALA, Gr.2, Eigenschaften:, Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, für besseren Sitz und mehr Sicherheit, D-Ring-Platte mit pHSG-Tunnel für schnelleres und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten, Revolver Einsteller für die Rumpflänge inklusive einem Automatikverschluss, Schneller, sicherer und bequemer Sitz, Kompatibel mit Zubehör wie Rücken-/Schulterpolsterungen, Beinpolstern und einer Vielzahl von 3M Absturzsicherungen für Werkzeuge, Mit integrierten Hängetrauma-Trittschlaufen, X-förmig verlaufende Brustgurte mit zentraler D-Ring Auffangöse, Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,82* | € 194,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,49* | € 196,13* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,48* | € 196,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,89* | € 196,63* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 185,29* | € 222,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|