| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3660740007355 Herst.-Nr.: 3660740007355 EAN/GTIN: 3660740007355 |
| |
|
| | |
| 3660740007355 Bügelbrille »Silium+« Eigenschaften: - Leichtes Modell - Ermöglicht langes Tragen - Einstellbarer rutschfester Nasensteg - Gerade, ergonomische, extrem dünne Bügel die mit anderen PSA kombinierbar sind (z. B. Lärmschutzhelm) - Panorama-Sicht - Beschichtung PLATINUM + Anwendungsbereiche: Geeignet für sämtliche Aktivitäten, bei extrem kalten oder heißen Temperaturen geeignet, Mechanische (F), Strahlungsrisiken (2) (5) Zulassung/Norm: EN 166, EN 170 (klar), EN 172 (getönt) Material: Polycarbonatscheibe Rahmenfarbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 3660740007355, Bollé®, Bügelbrille »Silium+«, 28562302, 1647143, 28562274, 28562273, Augen-/Gesichtsschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Bügelbrille Silium+ klar, Eigenschaften:, Leichtes Modell, Ermöglicht langes Tragen, Einstellbarer rutschfester Nasensteg, Gerade, ergonomische, extrem dünne Bügel die mit anderen PSA kombinierbar sind (z. B. Lärmschutzhelm), Panorama-Sicht, Beschichtung PLATINUM +, Anwendungsbereiche: Geeignet für sämtliche Aktivitäten, bei extrem kalten oder heißen Temperaturen geeignet, Mechanische (F), Strahlungsrisiken (2) (5), Zulassung/Norm: EN 166, EN 170 (klar), EN 172 (getönt), Material: Polycarbonatscheibe, Rahmenfarbe: schwarz, bollé, Bolle |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,37* | € 10,77* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,81* | € 11,04* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,70* | € 12,01* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,27* | € 12,38* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,60* | € 13,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|