| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000657004174 Herst.-Nr.: 4000657004174 EAN/GTIN: 4000657004174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4000657004174 Bolzenanker IMC, galvanisch verzinkt - Stahl, galvanisch verzinkt - Besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer Lasten im Innenbereich in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge - Durch die Verkürzung um 2 cm bei der K-Version können Bohraufwand und Materialkosten gespart werden - Setzen in Vor- und Durchsteckmontage möglich, ebenso wie kraftsparendes Einschlagen mit Hammer in das Bohrloch - Beim Anziehen der Mutter Schieben des Bolzens in den Spreizclip, somit Verspreizen gegen die Bohrlochwand und Haltesicherheit - Besonders häufige Verwendung des Bolzenankers für die Befestigung von dünnen Betonbauteilen und Anwendungen, wenn Lasten eine untergeordnete Rolle spielen - ETA-10/0169, Europäisch Technische Zulassung, Option 7 in ungerissenen Beton Typ K: Kurzform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Expressanker, ankerbolzen m12x280, express anker, upat express-anker, 4000657004174, Upat, Stahlanker, Bolzenanker IMC, galvanisch verzinkt, 28571645, 1648815, 28571628, 28571627, 28569394, Befestigungstechnik, 1 UPAT Expressanker IMC 12/ 20/116 galZn, Stahl, Besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer Lasten im Innenbereich in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge, Durch die Verkürzung um 2 cm bei der K-Version können Bohraufwand und Materialkosten gespart werden, Setzen in Vor- und Durchsteckmontage möglich, ebenso wie kraftsparendes Einschlagen mit Hammer in das Bohrloch, Beim Anziehen der Mutter Schieben des Bolzens in den Spreizclip, somit Verspreizen gegen die Bohrlochwand und Haltesicherheit, Besonders häufige Verwendung des Bolzenankers für die Befestigung von dünnen Betonbauteilen und Anwendungen, wenn Lasten eine untergeordnete Rolle spiel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5835* | € 0,8135* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,5876* | € 0,8276* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5381* | € 0,8324* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,7099* | € 0,8899* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,69* | € 0,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|