| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000657008240 Herst.-Nr.: 4000657008240 EAN/GTIN: 4000657008240 |
| |
|
| | |
| 4000657008240 Bolzenanker IMC, Edelstahl R - Edelstahl R, blank - Besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer Lasten im Außenbereich in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge - Durch die Verkürzung um 2 cm bei der K-Version können Bohraufwand und Materialkosten gespart werden - Setzen in Vor- und Durchsteckmontage möglich, ebenso wie kraftsparendes Einschlagen mit Hammer in das Bohrloch - Beim Anziehen der Mutter Schieben des Bolzens in den Spreizclip, somit Verspreizen gegen die Bohrlochwand und Haltesicherheit - Besonders häufige Verwendung des Bolzenankers für die Befestigung von dünnen Betonbauteilen und Anwendungen, wenn Lasten eine untergeordnete Rolle spielen - ETA-10/0169, Europäisch Technische Zulassung, Option 7 in ungerissenen Beton - Typ K: Kurzform |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Expressanker, bolzenanker a4 m10x90, express anker, upat express-anker, 4000657008240, Upat, Stahlanker, Bolzenanker IMC, Edelstahl R, 28571645, 1648815, 28571628, 28571627, 28569394, Befestigungstechnik, 1 UPAT Expressanker IMC 10/ 50/126 A4, blank, Besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer Lasten im Außenbereich in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge, Durch die Verkürzung um 2 cm bei der K-Version können Bohraufwand und Materialkosten gespart werden, Setzen in Vor- und Durchsteckmontage möglich, ebenso wie kraftsparendes Einschlagen mit Hammer in das Bohrloch, Beim Anziehen der Mutter Schieben des Bolzens in den Spreizclip, somit Verspreizen gegen die Bohrlochwand und Haltesicherheit, Besonders häufige Verwendung des Bolzenankers für die Befestigung von dünnen Betonbauteilen und Anwendungen, wenn Lasten eine untergeordnete Rolle spielen, ETA-10/0169, Europä |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,5126* | € 1,8626* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,5417* | € 2,0997* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,8513* | € 2,2713* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 2,102* | € 2,542* | | | | Lager 6QTZH | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,25* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|