| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4000657019543 Herst.-Nr.: 4000657019543 EAN/GTIN: 4000657019543 |
| |
|
| | |
| 4000657019543 Bolzenanker MAX K, galvanisch verzinkt - Stahl, galvanisch verzinkt - Kurzversion - Besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer Lasten im Innenbereich in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge - Die Verkürzung um 2 cm spart Bohraufwand und Materialkosten - Setzen in Vor- und Durchsteckmontage möglich, ebenso wie kraftsparendes Einschlagen mit Hammer in das Bohrloch - Beim Anziehen der Mutter Schieben des Bolzens in den Spreizclip, somit Verspreizen gegen die Bohrlochwand und Haltesicherheit - Besonders häufige Verwendung für die Befestigung von dünnen Betonbauteilen - ETA-10/0170, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton Typ GS: mit großer Scheibe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Expressanker, expressanker upat, expressanker, ankerbolzen m12, 4000657019543, Upat, Stahlanker, Bolzenanker MAX K, galvanisch verzinkt, 28571645, 1648815, 28571628, 28571627, 28569394, Befestigungstechnik, 1 UPAT Expressanker MAX 12/ 20/100 K galZn, Stahl, Kurzversion, Besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer Lasten im Innenbereich in gerissenem und ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge, Die Verkürzung um 2 cm spart Bohraufwand und Materialkosten, Setzen in Vor- und Durchsteckmontage möglich, ebenso wie kraftsparendes Einschlagen mit Hammer in das Bohrloch, Beim Anziehen der Mutter Schieben des Bolzens in den Spreizclip, somit Verspreizen gegen die Bohrlochwand und Haltesicherheit, Besonders häufige Verwendung für die Befestigung von dünnen Betonbauteilen, ETA-10/0170, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,6911* | € 0,9811* | | | | | 4 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 0,6897* | € 0,9897* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,8008* | € 1,0108* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,7445* | € 1,0545* | | | | Lager 6QTZH | | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,82* | € 1,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|