Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Sprühgeräte
>
Hochdrucksprühgerät
>
Artikel
Drucksprühgerät, 5 L Inklusive Spritzschirm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4000903001711
Hersteller:
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
Herst.-Nr.:
4000903001711
EAN/GTIN:
4000903001711
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
4000903001711 Drucksprühgerät 5 L, Typ 3232EM
- Idealer Helfer für Haus und Garten
- Bestens geeignet für die Ausbringung von essigsäurehaltigen Pflanzenschutzmitteln
- Sicherheitsverriegelung am Abstellventil
- Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter
- Fußring für sicheren Stand
- Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
- Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter
- Geprägte Füllstandskala
- Inkl. Spritzschirm
- Behälter aus transparenten Kunststoff
... >
Garten
>
Drucksprüher
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pumpsprüher
,
Pumpsprühflasche
,
Pumpzerstäuber
,
Hochdrucksprühgerät
,
Hochleistungssprühgerät
,
druckpumpzerstäuber 5l
,
druckpumpzerstäuber
,
drucksprühgerät 3 bar
,
4000903001711
,
Drucksprüher
,
Sprühflasche
,
Gartenpflege
,
Drucksprühgerät 5 L
,
Typ 3232EM
,
28590301
,
28590300
,
Beschaffungsartikel Mesto
,
28588324
,
Garten Beschaffungsartikel
,
28584211
,
Haus und Garten
,
1 Drucksprühgerät
,
5 L Inklusive Spritzschirm Beschaffungsartikel
,
Idealer Helfer für Haus und Garten
,
Bestens geeignet für die Ausbringung von essigsäurehaltigen Pflanzenschutzmitteln
,
Sicherheitsverriegelung am Abstellventil
,
Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter
,
Fußring für sicheren Stand
,
Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
,
Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter
,
Geprägte Füllstandskala
,
Inkl. Spritzschirm
,
Behälter aus transparenten Kunststoff
,
Blumensprüher
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,96*
€ 44,06*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,59*
€ 49,13*
Lager 6QTZH
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 38,45*
€ 52,85*
Lager 6922
19 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 53,40*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 39,80*
€ 55,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dosierset
Mesto
3921
ab € 17,26*
Zubehör
Flachstrahldüse, PVDF Mundstk. 90-02, säurebeständig, SB
Mesto
2328
ab € 8,64*
Zubehör
Universalfett
Mesto
4800
ab € 5,83*
Zubehör
Verlängerungsrohr gerade, 45 cm, KS
Mesto
3664NL
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen