Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarblick bis -60C 1 Liter ROBBYROB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4001068703588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001068703588
EAN/GTIN:
     4001068703588
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Enteiserspray
Enteisungsspray
4001068703588 Scheibenfrostschutz
- Scheibenfrostschutzkonzentrat bis –60 °C
- Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände
- Schonend für Lack und Kunststoffe
- Polycarbonatverträglich
- Fächerdüsen geeignet
- Umweltschonend
- Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –60 °C, 2:1 bis –30 °C, 1:1 bis –20 °C, 1:2 bis –5 °C
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
1 l
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flüssig-Enteiser, Flüssigenteiser, Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger 1liter, autoscheibenreiniger, 4001068703588, neutrale Produktlinie, 28578065, 1650017, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Klarblick bis -60C 1 Liter ROBBYROB, Scheibenfrostschutzkonzentrat bis –60 °C, Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände, Schonend für Lack und Kunststoffe, Polycarbonatverträglich, Fächerdüsen geeignet, Umweltschonend, Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –60 °C, 2:1 bis –30 °C, 1:1 bis –20 °C, 1:2 bis –5 °C, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, Frostschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
312
12
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,03*
12
€ 4,90*
ab € 2,04*
€ 3,13*
3 Tage
312
12
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,21*
Lager 6QTZH
312
12
€ 6,99*
ab € 2,41*
€ 3,42*
2 Tage
312
12
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,41* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.