| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4002730114954 Herst.-Nr.: 4002730114954 EAN/GTIN: 4002730114954 |
| |
|
| | |
| 4002730114954 Rohrrahmenschloss 1004/1102/1103 PZW - PZ-gelocht - Entfernung: 92 mm - Drückernuss: Edelstahlguss, 8 mm - Falle und Riegel aus Zinkdruckguss - Bündig - Stulpausführung: verzinkt, 245 x 24 mm, kantig - Mit Wechsel - Schlossriegel: 1 tourig - Riegelausschuss 11 mm - Lochung für Schutzbeschlag Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss, 4002730114954, Bever, Einsteckschloss, Rohrrahmen, Rohrrahmenschloss 1004/1102/1103 PZW, 28565061, 1647536, 28565056, Rohrrahmenschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 Rohrrahmenschlösser Nr. 1004 PZW / 20 mm, PZ-gelocht, Entfernung: 92 mm, Drückernuss: Edelstahlguss, 8 mm, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, Bündig, Stulpausführung: verzinkt, 245 x 24 mm, kantig, Mit Wechsel, Schlossriegel: 1 tourig, Riegelausschuss 11 mm, Lochung für Schutzbeschlag, Falle ist nach Einbau auf rechts oder links umlegbar, Türschloss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,47* | € 35,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,21* | € 35,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,48* | € 36,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,05* | € 37,37* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 31,53* | € 41,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|