| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003991982290 Herst.-Nr.: 4003991982290 EAN/GTIN: 4003991982290 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4003991982290 Wasserschlauch Smartflex SMT Comfort Silver - 5-lagiger Weich-PVC-Schlauch - UV- und algenablagerungsbeständig - Handlich und flexibel - Hohe Knick-und Quetschbeständigkeit - Gute Torsionsfestigkeit - Verstärkung: hochfestes Polyestergarn mit innovativer SMT Steady Mesh Technology - Die Kombination aus Kreuz- und Trikotgewebe vereint die Vorteile beider Konstruktionen in einem Schlauch - Für Gartenarbeit und Bewässerung - Sehr gut für Schlauchwagen geeignet - Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +65 °C - Farbe: grau mit orangem Streifen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 14 bar, 4003991982290, APD Schlauchtechnik, wässern, Smartflex, Wasserschlauch Smartflex SMT Comfort Silver, 28591330, 1652345, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Wasserschlauch Smartflex SMT Comfort grau 1/2", 10m, 5-lagiger Weich-PVC-Schlauch, UV- und algenablagerungsbeständig, Handlich und flexibel, Hohe Knick-und Quetschbeständigkeit, Gute Torsionsfestigkeit, Verstärkung: hochfestes Polyestergarn mit innovativer SMT Steady Mesh Technology, Die Kombination aus Kreuz- und Trikotgewebe vereint die Vorteile beider Konstruktionen in einem Schlauch, Für Gartenarbeit und Bewässerung, Sehr gut für Schlauchwagen geeignet, Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +65 °C, Farbe: grau mit orangem Streifen, Förderschlauch, flexibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,35* | € 17,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,87* | € 17,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 12,75* | € 17,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 13,02* | € 18,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 13,90* | € 19,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,39* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|