| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4004625355138 Herst.-Nr.: 4004625355138 EAN/GTIN: 4004625355138 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4004625355138 RoFix Lötset 1800 Nr. 3.5513 - Lötbrenner-Komplettset für die Trinkwasserinstallation - Arbeitstemperatur 650 °C - Arbeitszeit ca. 2,5 h - Zum Aufheizen, Auftauen, Schmelzen usw. - Weichlöten von Kupferrohren bis Ø 28 mm Lieferumfang: Hot Pack-Brenner, Multigas 300 (332 g), Rovlies® (3 Pads), Fittingslötpaste Rosol 3, 100-g-Fittingslot. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren,H220: Extrem entzündbares Gas Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelnummer: | 35513 | Herstellername: | Rothenberger Industrial GmbH | Markenname: | Rothenberger | GHS: | GHS02 | GHS04 | Gefahrenhinweise: | H220: Extrem entzündbares Gas | H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rothenberger lötbrenner, gas lötkolben, 4004625355138, ROTHENBERGER, Weichlötgarnitur, Lötgarnitur, Rofix Lötset 1800 Nr. 3.5513, 28601767, 1654040, 28601721, Lötgeräte, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Lötset ROFIX 1800 kpl. f.Trinkwasserl.Rothenberger, Lötbrenner-Komplettset für die Trinkwasserinstallation, Arbeitstemperatur 650 °C, Arbeitszeit ca. 2, 5 h, Zum Aufheizen, Auftauen, Schmelzen usw, Weichlöten von Kupferrohren bis Ø 28 mm, Lieferumfang: Hot Pack-Brenner, Multigas 300 (332 g), Rovlies® (3 Pads), Fittingslötpaste Rosol 3, 100-g-Fittingslot, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H280: Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren, H220: Extrem entzündbares Gas, Lötbrenner-Komplettset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 37,11* | € 49,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 37,39* | € 51,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 38,62* | € 51,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 39,42* | € 52,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 42,99* | € 56,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 42,99* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|