| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4005861009243 Herst.-Nr.: 4005861009243 EAN/GTIN: 4005861009243 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4005861009243 Gärtner's Zitrusdünger NPK-Düngerlösung mit Spurennährstoffen 4 % Phosphat, 10 % Stickstoff, 6 % Kalium - Mineralischer Spezialdünger mit allen Haupt-/Spurennährstoffen für alle Arten von Zitruspflanzen - Zusätzliches Eisen aktiviert die Blattgrünbildung und verhindert das Blattvergilben (Chlorose) - Mit optimierter Dosierkappe Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge: In der Wachstumsphase 1x wöchentlich eine Dosierkappe in 3 l Gießwasser Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,5 l | Verpackungsart: | Flasche | Düngerform: | flüssig | Herstellerartikelnummer: | 11921 | Herstellername: | Gpi Green-Partners-Int. GmbH& Co.KG | Markenname: | Gärtner's | Ursprungsland: | Deutschland | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gärtner's Zitrusdünger, 28585002, 0, 28584996, 28584995, Dünger/Samen/Erde, 28584211, Haus und Garten, 1 Zitrusdünger 500 ml 500 ml Zitrus..., NPK-Düngerlösung mit Spurennährstof..., 4 % Phosphat, 10 % Stickstoff, 6 % Kalium, Mineralischer Spezialdünger mit all..., Zusätzliches Eisen aktiviert die Bl..., Mit optimierter Dosierkappe, Anwendung: März bis Oktober, Aufwandmenge: In der Wachstumsphase..., Düngerlösung, Zitrusdünger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,40* | € 3,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,82* | € 4,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 3,09* | € 4,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|