| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006062140186 Herst.-Nr.: 4006062140186 EAN/GTIN: 4006062140186 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006062140186 Lötwasser Nr. 114018 - DIN EN 29454-1 3.1.1. A - Flussmittel zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten Lieferung: 500-ml-Flasche. Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend. Nur für den gewerblichen Gebrauch! Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen,H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelnummer: | 114018 | Herstellername: | STANNOL GmbH & Co. KG | Markenname: | Stannol | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H335: Kann die Atemwege reizen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4006062140186, STANNOL, Verbindungstechnik, Werkzeug, Lötwasser Nr. 114018, 28601869, 1654049, 28601833, Lötmittel und Zusatzwerkstoffe, 28601641, Löt- und Propantechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Lötwasser Nr. 114018 Stannol, DIN EN 29454-1 3.1.1. A, Flussmittel zum Weichlöten von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing sowie für allgemeine Lötarbeiten, Lieferung: 500-ml-Flasche, Hinweis: Enthält Zinkchlorid, reizend. Nur für den gewerblichen Gebrauch!, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H335: Kann die Atemwege reizen, H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Werkzeugmaschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,11* | € 9,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,33* | € 10,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 7,32* | € 10,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 7,60* | € 11,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,07* | € 17,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02414* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|