| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825602241 Herst.-Nr.: 4006825602241 EAN/GTIN: 4006825602241 |
| |
|
| | |
| 4006825602241 Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E Ausstattung: - 2-Gang Getriebe für ein hohes Drehmoment und hohe Mischleistung - Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl - Langlebiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse - Getriebehals mit Schaftaufnahme für den stationären Betrieb - Ergonomischer Griffbügel und Arretierschalter für Dauerbetrieb - Mit Softstart für einen angenehmen, sicheren Betrieb - Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde - Inkl. Rührer für Mörtel (Durchmesser 133 mm) Technische Daten: - Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz - Leistung 1400 W - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0-480 min^-1 - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0-780 min^-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, einhell mörtelmixer, mörtel rührer, mörtelrührer 133mm, 4006825602241, Einhell, Farb-Mörtelrührer, Rührer, Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E, 28585295, 0, 28585294, 28585248, Elektrowerkzeuge für Maler, 28584211, Haus und Garten, 1 Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E Beschaffungsartikel, Ausstattung:, 2-Gang Getriebe für ein hohes Drehmoment und hohe Mischleistung, Drehzahlregelelektronik mit Drehzahlvorwahl, Langlebiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse, Getriebehals mit Schaftaufnahme für den stationären Betrieb, Ergonomischer Griffbügel und Arretierschalter für Dauerbetrieb, Mit Softstart für einen angenehmen, sicheren Betrieb, Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde, Inkl. Rührer für Mörtel (Durchmesser 133 mm), Technische Daten:, Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz, Leistung 1400 W, Leerlaufdrehzahl (Gang 1) 0-480 min^-1, Leerlaufdrehzahl (Gang 2) 0-780 min^-1, Fa |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,90* | € 83,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 71,67* | € 89,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,75* | € 89,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,00* | € 96,62* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 94,23* | € 110,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|