| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825616231 Herst.-Nr.: 4006825616231 EAN/GTIN: 4006825616231 |
| |
|
| | |
| 4006825616231 Kreuzlinienlaser TC-LL 2 Ausstattung: - Einfache Projektion eines Laserkreuzes - Projektion einer horizontalen und/oder vertikalen Laserlinie - Schräge Platzierung von Objekten mithilfe der Universalklemme - Selbstnivellierend (LED-Warnung bei mehr als 4°-Neigung) - Auch als digitale Wasserwaage nutzbar - Integriertes 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativ - Dank Softgrip komfortable Handhabung - Inkl. Universalklemme für bequemes und flexibles Arbeiten - Inkl. praktischer Tasche zur Aufbewahrung - 2x 1,5V AA Batterien nötig (nicht im Lieferumfang enthalten) Technische Daten: - Arbeitsbereich 8 m - Laserklasse (horizontal) II - Laserdiode (horizontal) 635 nm - Laserklasse (vertikal) II - Laserdiode (vertikal) 635 nm - Selbstnivellierzeit 5 s - Nivellierbereich 4 ° - Genauigkeit 0.5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006825616231, Einhell, Linienlaser, Kreuzlinienlaser TC-LL 2, 28585261, 0, 28585260, 28585248, Elektrowerkzeuge für Maler, 28584211, Haus und Garten, 1 Kreuzlinienlaser TC-LL 2 Beschaffungsartikel, Ausstattung:, Einfache Projektion eines Laserkreuzes, Projektion einer horizontalen und/oder vertikalen Laserlinie, Schräge Platzierung von Objekten mithilfe der Universalklemme, Selbstnivellierend (LED-Warnung bei mehr als 4°-Neigung), Auch als digitale Wasserwaage nutzbar, Integriertes 1/4" Gewinde zur Verwendung mit Stativ, Dank Softgrip komfortable Handhabung, Inkl. Universalklemme für bequemes und flexibles Arbeiten, Inkl. praktischer Tasche zur Aufbewahrung, 2x 1, 5V AA Batterien nötig (nicht im Lieferumfang enthalten), Technische Daten:, Arbeitsbereich 8 m, Laserklasse (horizontal) II, Laserdiode (horizo |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,46* | € 51,30* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,52* | € 51,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 42,06* | € 54,46* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,02* | € 60,88* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 56,39* | € 70,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|