| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825627213 Herst.-Nr.: 4006825627213 EAN/GTIN: 4006825627213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006825627213 Seilhebezug TC-EH 500 - 2 m Drahtseil (drallfrei, Ø 4,0 mm) - Umlenkrolle mit Lasthaken - Bedienungsschalter mit Not-Aus - Motor mit Thermoschalter - Lasthaken mit Sicherheitsbügel - Automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage - Automatische Endabschaltung - Befestigung mit zwei Doppelschellen Technische Daten: - Netzanschluss 230 V | 50 Hz - Max. Leistung (S3 | S3%) 800 W | 20 % - Tragkraft ohne Umlenkrolle 250 kg - Tragkraft mit Umlenkrolle 500 kg - Hubhöhe ohne Umlenkrolle 11.5 m - Hubhöhe mit Umlenkrolle 5.7 m - Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle 8 m/min - Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle 4 m/min |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4006825627213, Seilhebezug, Seilhebezug TC-EH 500, 28588622, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Seilhebezug TC-EH 500 Beschaffungsartikel, 2 m Drahtseil (drallfrei, Ø 4, 0 mm), Umlenkrolle mit Lasthaken, Bedienungsschalter mit Not-Aus, Motor mit Thermoschalter, Lasthaken mit Sicherheitsbügel, Automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage, Automatische Endabschaltung, Befestigung mit zwei Doppelschellen, Technische Daten:, Netzanschluss 230 V | 50 Hz, Max. Leistung (S3 | S3%) 800 W | 20 %, Tragkraft ohne Umlenkrolle 250 kg, Tragkraft mit Umlenkrolle 500 kg, Hubhöhe ohne Umlenkrolle 11.5 m, Hubhöhe mit Umlenkrolle 5.7 m, Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle 8 m/min, Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle 4 m/min, Hebezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 105,91* | € 131,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,15* | € 134,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 112,38* | € 147,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 133,53* | € 163,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 141,25* | € 172,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|