| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825638196 Herst.-Nr.: 4006825638196 EAN/GTIN: 4006825638196 |
| |
|
| | |
| 4006825638196 Akku-Farbmörtelrührer TE-MX 18 Li - Solo Ausstattung: - Mitglied der Power X-Change Familie - Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten - Ergonomische Griffform für angenehmes Arbeiten - Langlebiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse - Softstart für angenehmes und sicheres Arbeiten - Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde - Inkl. 1 Rührer für Mörtel (Ø 100 mm) - Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich) Technische Daten: - Rühreraufnahme M14 - Max. Drehzahl 620 min^-1 - Max. Drehzahl (1. Gang) 0-620 min^-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Rührwerk, Elektrohandrührer, Elektrorührwerk, Zwangsrührer, einhell mörtelmixer, mörtel rührer, 4006825638196, Einhell, Rührer, Akku-Farbmörtelrührer TE-MX 18 Li - Solo, 28585295, 0, 28585294, 28585248, Elektrowerkzeuge für Maler, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Farbmörtelrührer TE-MX 18 Li - Solo Beschaffungsartikel, Ausstattung:, Mitglied der Power X-Change Familie, Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten, Ergonomische Griffform für angenehmes Arbeiten, Langlebiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse, Softstart für angenehmes und sicheres Arbeiten, Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde, Inkl. 1 Rührer für Mörtel (Ø 100 mm), Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich), Technische Daten:, Rühreraufnahme M14, Max. Drehzahl 620 min^-1, Max. Drehzahl (1. Gang) 0-620 min^-1, Farbmörtelrührer, Akku-Farbmörtelrührer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 82,83* | € 103,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,35* | € 111,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 89,30* | € 111,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,09* | € 118,47* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 107,25* | € 133,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|