| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825659047 Herst.-Nr.: 4006825659047 EAN/GTIN: 4006825659047 |
| |
|
| | |
| 4006825659047 Mörtelrührer - Der Mörtelrührer kann mit dem Einhell Akku-Erdbohrer GP-EA 18/150 Li BL verwendet werden - Durch den Mörtelrührer wird der Akku-Erdbohrer zum praktischen 2-in-1-Gerät, das sich zum Beispiel beim Aufstellen eines Zauns bewährt macht - Im ersten Schritt können mit dem Erdbohrer die Löcher für Zaunpfähle in die Erde gebohrt werden, um danach mit dem Mörtelrührer-Aufsatz das Fundament für die Zaunpfosten anzurühren - So ist der Mörtelrührer mit einem Durchmesser von 120 mm, einer Länge von 65,5 cm und einem Gewicht von 1,3 kg das perfekte Zubehör für den Einhell Akku-Erdbohrer GP-EA 18/150 Li BL. Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mörtelmixer, Mörtelrührer, einhell mörtelmixer, mörtel rührer, mörtelrührer 120mm, 4006825659047, Einhell, 28587094, 1652056, 28587093, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Mörtelrührer (Erdbohrer) Beschaffungsartikel, Der Mörtelrührer kann mit dem Einhell Akku-Erdbohrer GP-EA 18/150 Li BL verwendet werden, Durch den Mörtelrührer wird der Akku-Erdbohrer zum praktischen 2-in-1-Gerät, das sich zum Beispiel beim Aufstellen eines Zauns bewährt macht, Im ersten Schritt können mit dem Erdbohrer die Löcher für Zaunpfähle in die Erde gebohrt werden, um danach mit dem Mörtelrührer-Aufsatz das Fundament für die Zaunpfosten anzurühren, So ist der Mörtelrührer mit einem Durchmesser von 120 mm, einer Länge von 65, 5 cm und einem Gewicht von 1, 3 kg das perfekte Zubehör für den Einhell Akku-Erdbohrer GP-EA 18/150 Li BL, Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,62* | € 25,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,10* | € 25,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,22* | € 30,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,55* | € 33,13* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 31,00* | € 41,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|