| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825661712 Herst.-Nr.: 4006825661712 EAN/GTIN: 4006825661712 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006825661712 Akku-Bohrhammer TE-HD 18 Li - 3 Funktionen: Schrauben, Bohren, Hammerbohren in Mauerwerk - Leistungsstarker Motor und Metall-Getriebe für hohes Drehmoment - Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten - Pneumatisches Schlagwerk für leichtes Bohren in Beton - Universal SDS-plus-Werkzeug-Aufnahme mit Halbautomatik - LED-Beleuchtung - Ergonomischer Griffbereich mit Softgriff - Mitglied der Power X-Change Familie - Lieferung in praktischem Koffer E-Box Basic Lieferung: 2,5 Ah PXC Akku, Schnellladegerät, 5 Bohrer (Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm). Hinweis: Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 4006825661712, Einhell, Akku-Bohrhammer TE-HD 18 Li, 28587681, 1652180, 28587680, 28587666, Maschinen und Geräte, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Bohrhammer TE-HD 18 Li 1x2.5 Ah Beschaffungsartikel, 3 Funktionen: Schrauben, Bohren, Hammerbohren in Mauerwerk, Leistungsstarker Motor und Metall-Getriebe für hohes Drehmoment, Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten, Pneumatisches Schlagwerk für leichtes Bohren in Beton, Universal SDS-plus-Werkzeug-Aufnahme mit Halbautomatik, LED-Beleuchtung, Ergonomischer Griffbereich mit Softgriff, Mitglied der Power X-Change Familie, Lieferung in praktischem Koffer E-Box Basic, Lieferung: 2, 5 Ah PXC Akku, Schnellladegerät, 5 Bohrer (Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm), Hinweis: Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,90* | € 144,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 119,23* | € 144,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,89* | € 155,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 141,80* | € 171,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 143,40* | € 173,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|