| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825665253 Herst.-Nr.: 4006825665253 EAN/GTIN: 4006825665253 |
| |
|
| | |
| 4006825665253 Akku-Ventilator GE-CF 18/2200 Li - Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig - Kompakter, tragbarer Akku-Ventilator für Innen- und Außeneinsätze - Stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes - Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten - 3 Stufen zur Einstellung des Luftstromes - Bis zu 18 Stunden Laufzeit mit einem 5,2 Ah PXC-Akku Lieferung: Ohne Akku und ohne Ladegerät (separat bestellen). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006825665253, Ventilatoren, Akku-Ventilator GE-CF 18/2200 Li, 28588639, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Ventilator GE-CF 18/2200 Li Beschaffungsartikel, Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig, Kompakter, tragbarer Akku-Ventilator für Innen- und Außeneinsätze, Stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes, Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten, 3 Stufen zur Einstellung des Luftstromes, Bis zu 18 Stunden Laufzeit mit einem 5, 2 Ah PXC-Akku, Lieferung: Ohne Akku und ohne Ladegerät (separat bestellen) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 36,11* | € 47,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 41,16* | € 55,57* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,20* | € 55,58* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 46,91* | € 61,13* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 58,26* | € 75,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|