| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825667325 Herst.-Nr.: 4006825667325 EAN/GTIN: 4006825667325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4006825667325 Akku-Kompressor PRESSITO 18/25 - Mitglied der Power X-Change-Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig - Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen - Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen - Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen - Zweizeilige Druckanzeige zum Ablesen des Soll- und Ist-Drucks - Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar - Auto Shutoff Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks - Wählbare Einheiten für den Druck: Bar, psi und kPa - Tastschalter zum Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung - 3-tlg. Aufblas-Adapter-Set für Reifen, Bälle und Luftmatratzen - Integriertes Aufbewahrungsfach für das Adapter-Set - Praktischer Tragegriff zum bequemen Transport Technische Daten: - Motortyp: Bürstenmotor - Motordrehzahl 25000 min^-1 - Pumpendrehzahl 5000 min^-1 - Ansaugleistung 25 L/min - Abgabeleistung bei 0 bar 17 L/min - Abgabeleistung bei 4 bar 11 L/min - Abgabeleistung bei 7 bar 9 L/min - Max. Betriebsdruck 11 bar - Schalldruckpegel LpA 71.3 dB (A) - Schallleistungspegel LwA 93 dB (A) Lieferung: Ohne Akku und ohne Ladegerät (separat bestellen). |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren einhell, kompressor tragbar, mobiler kompressor 11bar, 4006825667325, Kompressoren, Akku-Kompressor PRESSITO 18/25, 28588536, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Kompressor PRESSITO 18/25 Beschaffungsartikel, Mitglied der Power X-Change-Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig, Hochdruckpumpe zum Aufpumpen von Autoreifen, Radreifen, Bällen, Niederdruckpumpe zum Belüften von Luftmatratzen, Niederdrucksaugen zum Entlüften von Luftmatratzen, Zweizeilige Druckanzeige zum Ablesen des Soll- und Ist-Drucks, Gewünschter Druck bei der Hochdruckpumpe bis 11 bar einstellbar, Auto Shutoff Funktion bei Erreichen des eingestellten Drucks, Wählbare Einheiten für den Druck: Bar, psi und kPa, Tastschalter zum Aufpumpen (Hochdruck) ohne Druckvoreinstellung, 3-tlg. Aufblas-Adapter-Set für Reifen, Bälle und Luftmatratzen, Integriertes Aufbewa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 69,36* | € 91,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 81,51* | € 98,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 82,22* | € 100,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 85,76* | € 105,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 97,53* | € 118,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|