| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4007141053441 Herst.-Nr.: 4007141053441 EAN/GTIN: 4007141053441 |
| | |
|
| | |
| 4007141053441 Holzwurm-Ex - Insektizidhaltiges, farbloses Mittel - Auf Wasserbasis - Zur Bekämpfung aller tierischen Holzschädlinge mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit - Für Möbel, Antiquitäten, Kunstobjekte und Gebälk Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H400: Sehr giftig für Wasserorganismen,H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH208: Enthält Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-53732 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,12 l | Gebinde: | Kanister | GHS: | GHS08 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208: Enthält Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007141053441, CLOU®, Holzwurm-Ex, 28575644, 1649633, 28575641, Schädlingsbekämpfung, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Holzwurm-Ex F 120ml, Insektizidhaltiges, farbloses Mittel, Auf Wasserbasis, Zur Bekämpfung aller tierischen Holzschädlinge mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit, Für Möbel, Antiquitäten, Kunstobjekte und Gebälk, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H400: Sehr giftig für Wasserorganismen, H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, EUH208: Enthält Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen, N-53732 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,12* | € 11,73* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,89* | € 12,59* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 12,92* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,21* | € 13,00* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 11,05* | € 14,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 169,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|