Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutz-Lack 750 ml matt weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4007591715777
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     4007591715777
EAN/GTIN:
     4007591715777
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Zinkfarbe
4007591715777 HAMMERITE Metall-Schutzlack
- Direkt auf Rost streichbar
- Stoppt Rost
- Extrem Schlag- und Kratzfest
- Rostschutz, Grundierung und Lack in einem
- Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung
- Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden
- Überstreichbar: nach mind 4 Stunden
- Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Gebinde:
Dose
Oberfläche:
matt
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack weiß matt, alkydharzlack weiß, alkydharzlack, 4007591715777, HAMMERITE, Farbe, Metallschutzlack, HAMMERITE Metall-Schutzlack, 28575902, 1649698, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Metallschutz-Lack 750 ml matt weiss, Direkt auf Rost streichbar, Stoppt Rost, Extrem Schlag- und Kratzfest, Rostschutz, Grundierung und Lack in einem, Rostschützende Lackierung für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach entsprechender Vorbehandlung, Staubtrocken: nach ca. 1-2 Stunden, Überstreichbar: nach mind 4 Stunden, Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar, Metallschutzlac
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 14,56*
€ 20,23*
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 20,79*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 20,97*
5 Tage
18
€ 4,30*
ab € 15,44*
€ 21,84*
Lager 6QTZH
18
€ 6,99*
ab € 16,35*
€ 22,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.