Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIGRIN BREMSFLUESSIGKEIT DOT4 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4008153740800
Hersteller:
     EVB Handelshaus Bour
Herst.-Nr.:
     4008153740800
EAN/GTIN:
     4008153740800
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsflüssigkeit
bremsflüssigkeit flasche
bremsflüssigkeit
bremsflüssigkeit dot 4
4008153740800 Bremsflüssigkeit Dot 4
- Fördert die Fahrsicherheit und sorgt für zuverlässiges Bremsverhalten
- Vermindert den Leistungsverlust bei Maximalbelastung
- Verbessert die Bremsdruckkontrolle
- Lässt sich mit anderen Bremsflüssigkeiten mit gleicher Spezifikation mischen
- Zum Ersetzen der Bremsflüssigkeit im Fahrzeug (da Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser zieht sollte sie spätestens alle 24 Monate ausgewechselt werden)
- Siedepunkt: 260 °C
- Nasssiedepunkt: 165 °C
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken,H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Herstellername:
EVB Handelshaus Bour GmbH
Herstellerartikelnummer:
74080
Inhalt:
0,5 l
GHS:
GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 4008153740800, NIGRIN, Bremsflüssigkeit Dot 4, 28578034, 1650018, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 NIGRIN BREMSFLUESSIGKEIT DOT4 500 ML, Fördert die Fahrsicherheit und sorgt für zuverlässiges Bremsverhalten, Vermindert den Leistungsverlust bei Maximalbelastung, Verbessert die Bremsdruckkontrolle, Lässt sich mit anderen Bremsflüssigkeiten mit gleicher Spezifikation mischen, Zum Ersetzen der Bremsflüssigkeit im Fahrzeug (da Bremsflüssigkeit mit der Zeit Wasser zieht sollte sie spätestens alle 24 Monate ausgewechselt werden), Siedepunkt: 260 °C, Nasssiedepunkt: 165 °C, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition, H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, H319: Verursacht schwere Augenreizung, 4008153740
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,43*
2 Tage
30
6
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,43*
2 Tage
30
6
€ 7,90*
ab € 7,23*
€ 9,84*
1 Tag
30
6
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 10,05*
Lager 6QTZH
18
6
€ 6,99*
ab € 7,83*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 64,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.