| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4009076102133 Herst.-Nr.: 4009076102133 EAN/GTIN: 4009076102133 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4009076102133 Starthilfe Spray - Sorgt für einen schnellen Kaltstart, durch direktes Einsprühen in den Vergaser oder in den Ansaugstutzen des Luftfilters - Hochwirksam sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren - Für Rasenmäher, Generatoren, Kettensägen sowie für alle Verbrennungsmotoren geeignet - Für den problemlosen Schnellstart für alle Motoren, wenn Kälte, Feuchtigkeit oder angerußte Zündkerzen den Start behindern Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,3 l | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4009076102133, Caramba, Starthilfe-Spray, Starthilfe Spray, 28578082, 1649995, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 CARAMBA Starthilfe Spray 300 ml, Sorgt für einen schnellen Kaltstart, durch direktes Einsprühen in den Vergaser oder in den Ansaugstutzen des Luftfilters, Hochwirksam sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinmotoren, Für Rasenmäher, Generatoren, Kettensägen sowie für alle Verbrennungsmotoren geeignet, Für den problemlosen Schnellstart für alle Motoren, wenn Kälte, Feuchtigkeit oder angerußte Zündkerzen den Start behindern, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H412: Schädlich für Wasserorganismen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,35* | € 9,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 7,10* | € 9,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 7,21* | € 10,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,96* | € 10,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,45* | € 11,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02817* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|