| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4009076470041 Herst.-Nr.: 4009076470041 EAN/GTIN: 4009076470041 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4009076470041 Motorrad Kettenspray - Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Antriebsketten von Zweirädern - Dringt aufgrund guter Kriech- und Benetzungseigenschaften bis an alle Schmierstellen der Kette vor - Schützt auf Grund neuer Rezeptur noch sicherer und langanhaltender vor Korrosion - Abschleuderfester Schmierfilm hält selbst höchsten Umlaufgeschwindigkeiten stand - Spezielle Additive vermindern Dehnung, Reibung und Verschleiß. O-, X-, und Z-Ring verträglich - Hervorragender Schutz im Straßen- und Geländeeinsatz - Mit optimierter Rezeptur! Verbesserter Schutz = Längere Lebensdauer Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H222: Extrem entzündbares Aerosol Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,3 l | Farbe: | weiß | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, schmierspray caramba, schmierspray, 4009076470041, Caramba, Caramba-Motorrad-Kettenspray, Motorrad Kettenspray, 28577982, 1650011, 28577953, Technische Wartungsflüssigkeit, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Caramba Kettenspray, weiß, 300 ml, Schmier- und Korrosionsschutzmittel für Antriebsketten von Zweirädern, Dringt aufgrund guter Kriech- und Benetzungseigenschaften bis an alle Schmierstellen der Kette vor, Schützt auf Grund neuer Rezeptur noch sicherer und langanhaltender vor Korrosion, Abschleuderfester Schmierfilm hält selbst höchsten Umlaufgeschwindigkeiten stand, Spezielle Additive vermindern Dehnung, Reibung und Verschleiß. O-, X-, und Z-Ring verträglich, Hervorragender Schutz im Straßen- und Geländeeinsatz, Mit optimierter Rezeptur! Verbesserter Schutz = Längere Lebensdauer, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 6,79* | € 8,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,94* | € 9,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,43* | € 9,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 7,43* | € 10,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,89* | € 10,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|