Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LaubsaugerICBV 2/20Akku 40V (2x20V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4010951740647
Hersteller:
     Ikra
Herst.-Nr.:
     4010951740647
EAN/GTIN:
     4010951740647
Suchbegriffe:
4010951740647
IKRA
Gebläse
Akku-Gebläse
4010951740647 Akku-Laubsauger ICBV 2/20
- Saugen, blasen und schreddern
- Beim Saugen wird das Laub automatisch klein geschreddert (Blättervolumen 10:1)
- Voöumen Fangsack 45 Liter
- Akkulaufzeit beträgt zwischen 11 und 60 Minuten
- Drehrad zur variablen Steuerung der Blasgeschwindigkeit
- Am Saugrohr befinden Führungsrollen zur komfortablen Mobilität
Lieferumfang:2x Akku 20V 2,0 Ah & 1x Doppel-Schnelllader (für das Laden von zwei Akku' s).
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,77*
€ 193,39*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 163,04*
€ 200,04*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.