| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4011645011876 Herst.-Nr.: 4011645011876 EAN/GTIN: 4011645011876 |
| |
|
| | |
| 4011645011876 Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, feuerverzinkt Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011645011876, PÖSAMO, Schweißketten, 5685, Schweißkette (kurzgliedrig), DIN 5685, Form A, feuerverzinkt, Bundware, 28570926, 1648598, 28570925, Schweißketten DIN 5685, 28570890, Ketten, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Schweisskette DIN 5685 tZn A 3, 0 Bundw. 30m, Schweißkette, kurzgliedrig, Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und, dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht, zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden, Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft, Berechnung der max. Tragkraft:, theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg, Sicherheitsfaktor 8, DIN |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 1,11* | € 1,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,1001* | € 41,4201* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,6202* | € 43,4202* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 34,5201* | € 45,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,08734* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|