Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 tZn A 3,0 Bundw. 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette DIN 5685 tZn A 3,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 tZn A 3,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 tZn A 3,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 tZn A 3,0 Bundw. 30m
Schweisskette DIN 5685 tZn A 3,0 Bundw. 30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645011876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645011876
Suchbegriffe:
Schweißketten
DIN
5685
Ketten
Schweißkette, DIN 5685, Form A, kurzgliedrig, feuerverzinkt

Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308471
ø:
3,0 mm
T:
16,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
1000300314
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
45
AB:
12,0 mm
Bund:
30 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,51*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,1001*
€ 41,4201*
15 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,6202*
€ 43,4202*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 34,5201*
€ 45,75*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,6102*
€ 47,13614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,4502*
€ 44,56574
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,5901*
€ 43,54222
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 34,5201*
€ 41,07892
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,15067* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.